Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap vorm C (eindsnijder) NPS 1' HSS-G JIS B-4445

  • ERIKS:12506339
  • Fabrikant:4022835994381
Image 1
Opslaan in lijst

€ 121,47/ stukexcl. btw

€ 146,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
NPS
Draadmaat
1 in
Materiaal
HSS
Totale lengte
95 mm
Schroefdraadlengte
45 mm
Asdiameter
26 mm
Vierkante kop
21 mm