Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap vorm C (eindsnijder) NPS 1/2 HSS-G JIS B-4445

  • ERIKS:12506337
  • Fabrikant:4022835994220
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,53/ stukexcl. btw

€ 74,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
NPS
Draadmaat
1/2 in
Materiaal
HSS
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
35 mm
Asdiameter
18 mm
Vierkante kop
14 mm