€ 25,01/ stukexcl. btw
€ 30,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | UNF |
Draadmaat | 5/8 in |
Spoed binnenschroefdraad | 18 in |
DIN-norm | 2181 |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 80 mm |
Schroefdraadlengte | 28 mm |
Asdiameter | 12 mm |
Vierkante kop | 9 mm |