Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap voorsnijder UNF 1/4 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12500777
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,93/ stukexcl. btw

€ 10,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNF
Draadmaat
1/4 in
Spoed binnenschroefdraad
28 in
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
50 mm
Schroefdraadlengte
18 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm