Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap voorsnijder UNF 1.3/8 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12500816
Image 1
Opslaan in lijst

€ 115,92/ stukexcl. btw

€ 140,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNF
Draadmaat
1.3/8 in
Spoed binnenschroefdraad
12 in
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
132 mm
Schroefdraadlengte
56 mm
Asdiameter
28 mm
Vierkante kop
22 mm