Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap voorsnijder UNC No.6 I HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500527
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8,93/ stukexcl. btw

€ 10,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNC
Draadmaat
NR.6
Spoed binnenschroefdraad
32 in
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
45 mm
Schroefdraadlengte
14 mm
Asdiameter
4 mm
Vierkante kop
3 mm