€ 1.512,46/ stukexcl. btw
€ 1.830,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | 70 |
Spoed binnenschroefdraad | 3 mm |
DIN-norm | 2181 |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 200 mm |
Schroefdraadlengte | 50 mm |
Asdiameter | 50 mm |
Vierkante kop | 39 mm |