Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap voorsnijder M70x2,0 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12502522
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.341,76/ stukexcl. btw

€ 1.623,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
70
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
160 mm
Schroefdraadlengte
40 mm
Asdiameter
50 mm
Vierkante kop
39 mm