Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap voorsnijder M6x0,75 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501289
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,70/ stukexcl. btw

€ 15,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
0.75 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
50 mm
Schroefdraadlengte
14 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm