Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap voorsnijder M58x2,0 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12502446
Image 1
Opslaan in lijst

€ 547,82/ stukexcl. btw

€ 662,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
58
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
160 mm
Schroefdraadlengte
36 mm
Asdiameter
45 mm
Vierkante kop
35 mm