Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap voorsnijder M45x2,0 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501735
Image 1
Opslaan in lijst

€ 228,26/ stukexcl. btw

€ 276,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
45
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
125 mm
Schroefdraadlengte
40 mm
Asdiameter
36 mm
Vierkante kop
29 mm