Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap voorsnijder M4 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502101
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,76/ stukexcl. btw

€ 5,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4
Spoed binnenschroefdraad
0.7 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
45 mm
Schroefdraadlengte
13 mm
Asdiameter
4.5 mm
Vierkante kop
3.4 mm