Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap voorsnijder M39 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502189
Image 1
Opslaan in lijst

€ 162,76/ stukexcl. btw

€ 196,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
39
Spoed binnenschroefdraad
4 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
150 mm
Schroefdraadlengte
63 mm
Asdiameter
32 mm
Vierkante kop
24 mm