Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap voorsnijder M30x1,0 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501609
Image 1
Opslaan in lijst

€ 121,08/ stukexcl. btw

€ 146,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
30
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
22 mm
Vierkante kop
18 mm