Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap voorsnijder M30 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502177
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,85/ stukexcl. btw

€ 118,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
30
Spoed binnenschroefdraad
3.5 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
125 mm
Schroefdraadlengte
56 mm
Asdiameter
22 mm
Vierkante kop
18 mm