Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap voorsnijder M2,6 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502088
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,33/ stukexcl. btw

€ 11,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
2.6
Spoed binnenschroefdraad
0.45 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
40 mm
Schroefdraadlengte
9 mm
Asdiameter
2.8 mm
Vierkante kop
2.1 mm