Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap voorsnijder M18x1,5 HSS-E DIN2181

  • ERIKS:12504322
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,30/ stukexcl. btw

€ 47,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
18
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
14 mm
Vierkante kop
11 mm