Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap voorsnijder M14 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502145
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,29/ stukexcl. btw

€ 17,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
14
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
30 mm
Asdiameter
11 mm
Vierkante kop
9 mm