Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap voorsnijder M10x1,0 HSS-G DIN2181 links

  • ERIKS:12501142
Image 1
Opslaan in lijst

€ 18,86/ stukexcl. btw

€ 22,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
10
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
2181 left
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
63 mm
Schroefdraadlengte
20 mm
Asdiameter
7 mm
Vierkante kop
5.5 mm