Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap voorsnijder M1,2 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502052
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,10/ stukexcl. btw

€ 15,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
1.2
Spoed binnenschroefdraad
0.25 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
32 mm
Schroefdraadlengte
5.5 mm
Asdiameter
2.5 mm
Vierkante kop
2.1 mm