Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap voorsnijder G 3/8 HSS-E DIN5157

  • ERIKS:12504271
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,17/ stukexcl. btw

€ 36,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
3/8 in
Spoed binnenschroefdraad
19 in
DIN-norm
5157
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm