Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap voorsnijder BSW 1/2 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500268
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,07/ stukexcl. btw

€ 20,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSW
Draadmaat
1/2 in
Spoed binnenschroefdraad
12 in
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
75 mm
Schroefdraadlengte
29 mm
Asdiameter
9 mm
Vierkante kop
7 mm