€ 8,93/ stukexcl. btw
€ 10,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | UNC |
Draadmaat | NR.8 |
Spoed binnenschroefdraad | 32 in |
DIN-norm | 352 |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 45 mm |
Schroefdraadlengte | 14 mm |
Asdiameter | 4.5 mm |
Vierkante kop | 3.4 mm |