Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap tussensnijder UNC 1.1/2 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500596
Image 1
Opslaan in lijst

€ 133,78/ stukexcl. btw

€ 161,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNC
Draadmaat
1.1/2 in
Spoed binnenschroefdraad
6 in
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
150 mm
Schroefdraadlengte
63 mm
Asdiameter
32 mm
Vierkante kop
24 mm