Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap tussensnijder M8 HSS-G DIN352 links

  • ERIKS:12501918
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,31/ stukexcl. btw

€ 13,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
8
Spoed binnenschroefdraad
1.25 mm
DIN-norm
352 left
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
56 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm