Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap tussensnijder M3,5 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502098
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,95/ stukexcl. btw

€ 8,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
3.5
Spoed binnenschroefdraad
0.6 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
45 mm
Schroefdraadlengte
13 mm
Asdiameter
4 mm
Vierkante kop
3 mm