Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap tussensnijder BSW 5/32 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500241
Image 1
Opslaan in lijst

€ 9,13/ stukexcl. btw

€ 11,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
BSW
Draadmaat
5/32 in
Spoed binnenschroefdraad
32 in
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
45 mm
Schroefdraadlengte
14 mm
Asdiameter
4.5 mm
Vierkante kop
3.4 mm