Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap eindsnijder UNF 1.1/8 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12500811
Image 1
Opslaan in lijst

€ 79,20/ stukexcl. btw

€ 95,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNF
Draadmaat
1.1/8 in
Spoed binnenschroefdraad
12 in
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
50 mm
Asdiameter
22 mm
Vierkante kop
18 mm