€ 89,12/ stukexcl. btw
€ 107,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | UNF |
Draadmaat | 1.1/4 in |
Spoed binnenschroefdraad | 12 in |
DIN-norm | 2181 |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 132 mm |
Schroefdraadlengte | 56 mm |
Asdiameter | 22 mm |
Vierkante kop | 18 mm |