Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap eindsnijder UNC 5/8 III HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500569
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,01/ stukexcl. btw

€ 30,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNC
Draadmaat
5/8 in
Spoed binnenschroefdraad
11 in
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
32 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm