Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap eindsnijder UNC 3/4 III HSS-G DIN352

  • ERIKS:12500573
Image 1
Opslaan in lijst

€ 33,54/ stukexcl. btw

€ 40,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
UNC
Draadmaat
3/4 in
Spoed binnenschroefdraad
10 in
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
95 mm
Schroefdraadlengte
40 mm
Asdiameter
14 mm
Vierkante kop
11 mm