Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap eindsnijder Tr 24x5 HSS-G

  • ERIKS:12500947
Image 1
Opslaan in lijst

€ 678,82/ stukexcl. btw

€ 821,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Tr
Draadmaat
24 in
Spoed binnenschroefdraad
5 in
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
190 mm
Schroefdraadlengte
65 mm
Asdiameter
18 mm
Vierkante kop
14.5 mm