Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap eindsnijder Tr 20x4 HSS-G

  • ERIKS:12500939
Image 1
Opslaan in lijst

€ 494,23/ stukexcl. btw

€ 598,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Tr
Draadmaat
20 in
Spoed binnenschroefdraad
4 in
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
160 mm
Schroefdraadlengte
55 mm
Asdiameter
14 mm
Vierkante kop
11 mm