Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap eindsnijder PG 9 HSS-G DIN40432

  • ERIKS:12501097
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,77/ stukexcl. btw

€ 36,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Pg
Draadmaat
9 in
Spoed binnenschroefdraad
18 in
DIN-norm
40432
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
12 mm
Vierkante kop
9 mm