Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap eindsnijder PG 7 HSS-G DIN40432

  • ERIKS:12501094
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,23/ stukexcl. btw

€ 26,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Pg
Draadmaat
7 in
Spoed binnenschroefdraad
20 in
DIN-norm
40432
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
70 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
9 mm
Vierkante kop
7 mm