Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap eindsnijder PG 11 HSS-G DIN40432

  • ERIKS:12501100
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,03/ stukexcl. btw

€ 59,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Pg
Draadmaat
11 in
Spoed binnenschroefdraad
18 in
DIN-norm
40432
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
14 mm
Vierkante kop
11 mm