Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap eindsnijder M65x1,5 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12502496
Image 1
Opslaan in lijst

€ 732,41/ stukexcl. btw

€ 886,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
65
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
160 mm
Schroefdraadlengte
34 mm
Asdiameter
50 mm
Vierkante kop
39 mm