€ 645,08/ stukexcl. btw
€ 780,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 64 |
Spoed binnenschroefdraad | 6 mm |
DIN-norm | 352 |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 220 mm |
Schroefdraadlengte | 90 mm |
Asdiameter | 50 mm |
Vierkante kop | 39 mm |