Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap eindsnijder M6 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502119
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,36/ stukexcl. btw

€ 6,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
6
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
50 mm
Schroefdraadlengte
19 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm