Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap eindsnijder M52x3,0 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501772
Image 1
Opslaan in lijst

€ 357,27/ stukexcl. btw

€ 432,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
52
Spoed binnenschroefdraad
3 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
140 mm
Schroefdraadlengte
40 mm
Asdiameter
40 mm
Vierkante kop
32 mm