Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap eindsnijder M46x1,5 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501742
Image 1
Opslaan in lijst

€ 228,26/ stukexcl. btw

€ 276,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
46
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
140 mm
Schroefdraadlengte
40 mm
Asdiameter
36 mm
Vierkante kop
29 mm