Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap eindsnijder M4,5x0,5 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501275
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,29/ stukexcl. btw

€ 17,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
4.5
Spoed binnenschroefdraad
0.5 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
50 mm
Schroefdraadlengte
12 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm