Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap eindsnijder M4,5 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502107
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,95/ stukexcl. btw

€ 8,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
4.5
Spoed binnenschroefdraad
0.75 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
50 mm
Schroefdraadlengte
16 mm
Asdiameter
6 mm
Vierkante kop
4.9 mm