Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap eindsnijder M36 HSS-G DIN352

  • ERIKS:12502380
Image 1
Opslaan in lijst

€ 127,03/ stukexcl. btw

€ 153,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
36
Spoed binnenschroefdraad
4 mm
DIN-norm
352
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
150 mm
Schroefdraadlengte
63 mm
Asdiameter
28 mm
Vierkante kop
22 mm