Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap eindsnijder M33x2,0 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501640
Image 1
Opslaan in lijst

€ 148,86/ stukexcl. btw

€ 180,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
33
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
100 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Asdiameter
25 mm
Vierkante kop
20 mm