Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap eindsnijder M28x1,0 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501598
Image 1
Opslaan in lijst

€ 103,21/ stukexcl. btw

€ 124,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
28
Spoed binnenschroefdraad
1 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
20 mm
Vierkante kop
16 mm