€ 75,03/ stukexcl. btw
€ 90,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | VÖLKEL |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 27 |
Spoed binnenschroefdraad | 3 mm |
DIN-norm | 352 |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 110 mm |
Schroefdraadlengte | 50 mm |
Asdiameter | 20 mm |
Vierkante kop | 16 mm |