Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap eindsnijder M24x0,75 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501565
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,55/ stukexcl. btw

€ 72,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
24
Spoed binnenschroefdraad
0.75 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
18 mm
Vierkante kop
14.5 mm