Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap eindsnijder M22x1,5 HSS-E DIN2181

  • ERIKS:12504335
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,58/ stukexcl. btw

€ 67,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
22
Spoed binnenschroefdraad
1.5 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS-co
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
18 mm
Vierkante kop
14.5 mm