Eriks
VÖLKEL

VÖLKEL Handtap eindsnijder M20x0,5 HSS-G DIN2181

  • ERIKS:12501434
Image 1
Opslaan in lijst

€ 42,87/ stukexcl. btw

€ 51,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
VÖLKEL
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
20
Spoed binnenschroefdraad
0.5 mm
DIN-norm
2181
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
16 mm
Vierkante kop
12 mm